仕様抗菌プラスチックモデル
寸法(mm)71×160×104
色白
質量(g)220
電源リチウムイオン充電池(USBより供給)
範囲(ワイヤレス)10m
速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%)
インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2
防塵防水性能IP41
撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素
アズワン品番1-2885-28
対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i