オートクレーブバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 20859597 品番 VOG1550
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様推奨カゴ径(mm):Φ210 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 型番VOG1550 耐熱温度(℃)140 サイズ(mm)縦×横/500×150 アズワン品番2-4129-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20859615
2025-04-27
用途:
器械の滅菌
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

繰り返して使用していますが、しっかりした作りで使用できます。硬すぎず、弱すぎず、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする