VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
VIOLAMO(ビオラモ)の 滅菌/消毒機器用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 滅菌缶/袋
オートクレーブバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
20859606
品番
VOG1960
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
推奨カゴ径(mm):Φ270
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
型番
VOG1960
耐熱温度(℃)
140
サイズ(mm)
縦×横/600×190
アズワン品番
2-4129-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000