VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
VIOLAMO(ビオラモ)の 滅菌/消毒機器用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 滅菌缶/袋
オートクレーブバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
20859615
品番
VOG2260
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
推奨カゴ径(mm):Φ300
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
型番
VOG2260
耐熱温度(℃)
140
サイズ(mm)
縦×横/600×220
アズワン品番
2-4129-03