EB-303A ドライブロックバス アズワン 20859773

EB-303A ドライブロックバス アズワン 20859773
EB-303A ドライブロックバス アズワン 20859773

ドライブロックバス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
型番EB-303A
内容量1個注文コード20859773品番EB-303A
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥122,100
販売価格(税別)
111,000
付属品ブロック取出しつまみ仕様温度分布幅(℃):±0.6(37℃設定時)、ヒーター容量:面状ヒーター200W、ブロックサイズ(mm):108×108×80適合ブロック1個架質量(kg)2.8品名本体電源AC100V 50/60Hz 2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング型番EB-303A安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0サイズ(mm)160×265×148アズワン品番1-4154-21温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする