付属品ブロック取出しつまみ仕様温度分布幅(℃):±0.6(37℃設定時)、ヒーター容量:面状ヒーター400W、ブロックサイズ(mm):108×108×80適合ブロック2個架質量(kg)4品名本体電源AC100V 50/60Hz 4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング型番EB-603A安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0サイズ(mm)270×265×148アズワン品番1-4154-22温度調節精度(℃)±0.1~±0.3