OM-25MF10-PRB10 酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ 泰榮エンジニアリング 20859827

酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
アズワン品番1-5391-24
内容量1台注文コード20859827品番OM-25MF10-PRB10
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥206,580
販売価格(税別)
187,800

酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。

仕様(回転灯)ケーブル10m、(警報ユニット部)回転灯;閃光速度/140回/min、音圧/80dB(1m前方)寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)アズワン品番1-5391-24
注意
※1-5664-54・15はセンサー分離型のみに使用可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする