ホンテス工業
ホンテス工業の 研究関連用品・実験用必需品
ホンテス工業の 実験研究用素材
ホンテス工業の アルミ箔/フィルム
生体溶解性繊維AES1100テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
1-5608-26
注文コード
20859845
品番
SRN-3×100
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
長さ(m)
30
使用温度(℃)
1100
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
1-5608-26
注意
※製品特性上、高温時に発煙する場合がありますが不良ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000