BIC20-1 バッグインコンテナ アズワン 20859956

バッグインコンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)20タイプ本体穴有・蓋穴有アズワン品番2-4171-12注文コード20859956品番BIC20-1
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
3,870

コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。
容器の洗浄ができますので清潔です。
積み重ね可能です。
異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。

用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×331(フタ含む)タイプ本体穴有・蓋穴有容量(L)20材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-4171-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20859956
2023-08-16
用途: 20Lの各種溶液(LLC、ウオッシャー液、など)のガレージ保管用として

20Lの溶液をガレージ保管していると、湿気で外箱が傷んで、積んでおいたのが崩れたりするので、このコンテナを使用しています。
積み重ねて保管でき、また注ぎ口用の穴が空いてるのでコックを固定して溶液を注ぐこともできるので、大変便利です。
メーカー推奨が2段までだそうですが、もう少し積めるとさらに便利ですね。

対象商品 : 20860017
2020-04-26
用途: 原料のケースとして

しっかりした製品だと思います。
問題なく使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 20859956
2017-05-03
用途: キュービテナーで購入の塩素の工場内での使用
製造業

工場内で段ボールは持ち込み禁止なので、キュービテナーで購入の液体物はコンテナへの入れ替えをして現場に持ち込む。
商品に使う副原料(調味料)は透明コンテナで、薬剤(塩素)は青色コンテナと使い分けをするようにした。一目で区別ができるようになった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする