保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20860317 品番EE-12Y(YE)
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

飛来物・液体飛沫防止用です。
イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン 質量(g)30 レンズ色イエロー 紫外線遮断率(%)99.9 アズワン品番1-8246-12 特性(防曇・表面硬化)99.9%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20860317
2025-01-10
用途:
除雪作業「

除雪機を稼働するのに雪上で紫外線を防ぐために使用している。
イエローカラーで降雪の中でも明るく見えるため、グレーのものを使っていた時よりも気持ち的に晴れやかに仕事ができる!?
雪中でどんよりした気分にならなくて済むので気に入っている?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする