シンコー
ステンレス作業台 導電仕様・ゴムキャスター WHCシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
900×750×800
注文コード
20860430
品番
WHC-9075-RE100
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
支柱・棚板・キャスターはメタルタッチの導電仕様です。
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター/ゴム・スチール
寸法(mm)
900×750×800
質量(kg)
25
キャスター
Φ100mm(ストッパー付き)
アズワン品番
1-8862-12
抵抗値(Ω)
(キャスター)1×10^4以下