シンコー
ステンレス作業台 導電仕様・ゴムキャスター WHCシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
1200×750×800
注文コード
20860448
品番
WHC-12075-RE100
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
支柱・棚板・キャスターはメタルタッチの導電仕様です。
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター/ゴム・スチール
寸法(mm)
1200×750×800
質量(kg)
29
キャスター
Φ100mm(ストッパー付き)
アズワン品番
1-8862-14
抵抗値(Ω)
(キャスター)1×10^4以下