WHC-12090-RE100 ステンレス作業台 導電仕様・ゴムキャスター WHCシリーズ シンコー 20860457

ステンレス作業台 導電仕様・ゴムキャスター WHCシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可お客様組立品17日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)1200×900×800注文コード20860457品番WHC-12090-RE100
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

支柱・棚板・キャスターはメタルタッチの導電仕様です。

材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター/ゴム・スチール寸法(mm)1200×900×800質量(kg)33キャスターΦ100mm(ストッパー付き)アズワン品番1-8862-15抵抗値(Ω)(キャスター)1×10^4以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする