※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
東横化学
東横化学の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東横化学の インバータ
東横化学の インバータその他関連用品
センサ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20860577
品番
RS-3000FAP-BZ-6716
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
動作形態
LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅
ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF
出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF
アズワン品番
1-4241-01
質量(g)
約55
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
PFA
保護等級
IP67相当
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10〜60
材質(ケーブル)
FEP被覆(3芯シース線)
取付金具
SUS製
出力仕様
NPNトランジスタオープンコレクタ出力50mA、1系統
防水仕様
密閉方式
供給電圧(V)
DC24(±10%)