アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ CFTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
20860606
品番
CFT10-70
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,988
販売価格(税別)
¥
15,444
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
内径(Φmm)
7
規格
RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
9
連続使用温度(℃)
250
アズワン品番
1-9802-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000