栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 純水製造・純水関連
栗田工業(kurita)の カートリッジ純水器
カートリッジ式純水器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20860647
品番
DS-N075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
仕様:カートリッジ 小、標準水量(L/h):7.5、標準採水量(cm):150L/cycle(原水導電率20mS/m(200μS/)時の参考値)、最高使用圧力(Pa):0.3M
質量(kg)
0.97
外形寸法(mm)
Φ82×304
型番
DS-N075
最高使用温度(℃)
35
アズワン品番
2-4340-01