PFAチューブ CFTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 20860658 品番 CFT05-30
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。

材質PFA 内径(Φmm)3 規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 外径(Φmm)4 連続使用温度(℃)250 アズワン品番1-9802-33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする