※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
バランスディッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
20860778
品番
BD-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4635-11
仕様
トレー、ディスポタイプ秤量皿
トラスコ品番
828-6553
材質
PS(ポリスチレン)
色
ナチュラル
容量
20mL
サイズ(mm)
44×44×15
入数
1箱(1000枚入)