アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
バランスディッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
20860787
品番
BD-2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4635-12
仕様
トレー、ディスポタイプ秤量皿
トラスコ品番
828-6554
材質
PS(ポリスチレン)
色
ナチュラル
容量
110mL
サイズ(mm)
80×80×25
入数
1箱(1000枚入)