付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個
仕様オートドライタイプ
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス
質量(kg)約70
材質(本体)PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)
コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)
キャスター前面ストッパー×2個付き
材質(キャスター)ナイロン
内寸法(mm)494×460×720×4室※突起部を除く
棚板間隔(mm)最小40
キャスター径(Φmm)65
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)1152×520×1765※突起部を除く
アズワン品番1-4693-22
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50