Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
100
注文コード
20861017
品番
3124000075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
容量(μL)
100
適合チップ
2-4876-03・-04
再現性(%)
≦0.2
精度(%)
±0.6
アズワン品番
2-4631-25
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000