マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)0.5〜10 注文コード20861078 品番3123000020
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

容量(μL)0.5〜10 適合チップ2-4876-01・02 最小可変容量(μL)0.01 再現性(%)≦1.8 精度(%)±2.5(1) アズワン品番2-4632-22
注意
※()内の容量における精度・再現性です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする