レーザーポインター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源単五乾電池×2本(テスト用付属) 注文コード20861338 品番BLP-3800G
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は電源など6種類から選べます 他の種類を見る
タイプペンタイプ アズワン品番1-4829-13 質量(g)44 出力1mW未満(JIS規格クラス2以下) 電源単五乾電池×2本(テスト用付属) 連続使用時間約20〜25時間 寸法(Φ×mm)13×140 波長(nm)650〜660 到達距離(m)約100〜150 ビーム径約8〜10mm(5m先) 素子赤色半導体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
プラネタリウムでの指示
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

商品写真と実物の形状が異なっています。送られてきたものは、先端に段がなく同径の物です。
開封してすぐ使ったところ、ボタンを押しても点灯しませんでした。電池キャップ部のネジを何度か緩めたり締めたりしたところ、安定して点灯するようになりました。どうやらアルマイト加工を剥がす工程が十分でなく、接触不良を起こしているようでした。自分でネジ部のアルマイト部を剥離して、今は問題なく使えています。

対象商品:
20861356
2019-12-26
用途:
作業現場の指示等
平野エンジニアリングシステム 様

立派なケースに入っていて、バッテリーも付属、握り感もしっかりして
いて満足です。値段にも満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする