Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
0.5〜10
注文コード
20861340
品番
4924000029
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
付属品
チップ(epTIPSボックス)×1箱
容量(μL)
0.5〜10
適合チップ
2-4876-01・-02
最小可変容量(μL)
0.01
再現性(%)
±1.8
精度(%)
±2.5(1)
アズワン品番
2-4634-32
注意
※()内の容量における精度・再現性です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000