マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)2〜20 注文コード20861349 品番4924000037
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。

付属品チップ(epTIPSボックス)×1箱(250〜2500uL・500〜5000uL・1〜10mLは除く) 容量(μL)2〜20 適合チップ(例)0.1〜2.5・0.5〜10uL/2-4876-01・-02、2〜20uL(4920000032)/2-4876-02、2〜20uL(4920000040)/2-4876-03、10〜100・50〜200uL/2-4876-03・-04、50〜250・100〜1000uL/2-4876-05、500〜2500uL/2-4876-07 最小可変容量(μL)0.02 再現性(%)±1.5 精度(%)±5.0(2) アズワン品番2-4634-33
注意
※()内の容量における精度・再現性です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする