Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20861455
品番
3125000052
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。
ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品
ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
タイプ
8チャンネル
容量(μL)
30〜300
適合チップ
2-4876-05
最小可変容量(μL)
0.2
再現性(%)
≦1.0
精度(%)
±3.0(30)
アズワン品番
2-4636-33
注意
※()内の容量における精度・再現性です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000