NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20861595
品番
1032-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
仕様
(商品コード)1032-11
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
容量(mL)
160
使用温度範囲(℃)
0〜70
全高(mm)
110
口内径(Φmm)
29.5
胴径(Φmm)
55
アズワン品番
2-5077-08
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000