NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20861604
品番
1032-08
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
仕様
(商品コード)1032-08
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
10
全高(mm)
352
口内径(Φmm)
85
胴径(Φmm)
222.5
アズワン品番
2-5077-09