アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
小型真空デシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20861785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
小型・リーズナブルなデシケーターです。
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。
減圧ガス置換に対応しています。
積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
200型
内寸法(mm)
Φ60×200
材質(パッキン)
シリコンゴム
アズワン品番
2-4920-14
許容真空度(Pa)
約133