アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材カップリング
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20861918
品番
NS2D220212
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,246
販売価格(税別)
¥
3,860
バスケットに入れる
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様
インサート
材質
本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
0〜49
使用圧力(MPa)
真空〜0.3
適合チューブ内径(Φmm)
3.2
アズワン品番
2-7754-13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000