アズワン
アズワンの グローブボックス
ガス置換グローブボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20861943
品番
エアタイト800
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥470,800
販売価格(税別)
¥
428,000
バスケットに入れる
仕様
使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双
材質
本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
1090×535×500
質量(kg)
35
アズワン品番
2-4952-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000