アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
スターラー 水中・高温低温対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20862225
品番
1005160
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥113,300
販売価格(税別)
¥
103,000
バスケットに入れる
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
仕様
スターラー本体(ドライブ)、(撹拌点)1
材質
SUS304
寸法(mm)
120×120×35
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
最大出力(W)
10
撹拌容量(mL)
〜3000
使用環境温度(℃)
(空気中)-10〜200、(水中)〜95
防塵防水性能
IP68
アズワン品番
3-5568-32
注意
※スターラーを使用するには各種コントロールが必要です。最大出力を参考にご選定ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000