アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20862433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
27.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.018
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
タイプ
エコノミー外エンボス
アズワン品番
2-4975-03