パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20862460 品番 8306
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。

付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー 仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0・2.5・5.0・10.0以上μm、(最大粒子個数濃度)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数6段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲(粒径)0.3〜25.0μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7595-22 モデル本体

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする