付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー
仕様(出荷時粒径)0.5・0.7・1.0・2.5・5.0・10.0以上μm、(最大粒子個数濃度)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)
サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く)
規格ISO21501-4、JIS B9921
電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz)
チャンネル数6段階(可変)
光源半導体レーザー
吸引流量0.1CFM(流量自動調整)
計測範囲(粒径)0.5〜25.0μm
効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%
アズワン品番3-7595-23
モデル本体