パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・2.5・5.0・10.0・20.0以上μm、(最大粒子個数濃度)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 注文コード20862478 品番8506-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。

付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー 仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・2.5・5.0・10.0・20.0以上μm、(最大粒子個数濃度)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数6段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲(粒径)0.5〜55.6μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7595-24 モデル本体

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20862478 8506-20 80595045 8506-30 ハンドヘルドパーティクルカウンター パーティクルプラス ハンドヘルドパーティクルカウンター パーティクルプラス 1台 999,800 税込1,099,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする