高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様温湿度センサー無、(最大粒子個数濃度)4000000個/f3(計数損失5%時)、(データ記憶)45000(パーティクルデータ、温湿度データ含む)、(吸収流量)0.1CFM1(流量自動調整) 注文コード20862530 品番7301
参考基準価格(税別)¥930,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。
連続5時間測定が可能です。

付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書 仕様温湿度センサー無、(最大粒子個数濃度)4000000個/f3(計数損失5%時)、(データ記憶)45000(パーティクルデータ、温湿度データ含む)、(吸収流量)0.1CFM1(流量自動調整) 規格ISO21501-4、JIS B9921 チャンネル数6 光源半導体レーザー バッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz) 測定レンジ0.3〜25.0μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7596-21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする