付属品温湿度センサプローブ、等速吸引プローブ、パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書
仕様温湿度センサー付、(最大粒子個数濃度)4000000個/f3(計数損失5%時)、(データ記憶)45000(パーティクルデータ、温湿度データ含む)
規格ISO21501-4、JIS B9921
チャンネル数6
光源半導体レーザー
バッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
測定レンジ0.3〜25.0μm
効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10%
アズワン品番3-7596-23