付属品パージフィルター、USBケーブル1.8m、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書
仕様温湿度センサー無、(最大粒子個数濃度)4000000個/f3(計数損失5%時)、(データ記憶)45000(パーティクルデータ、温湿度データ含む)
規格ISO21501-4、JIS B9921
チャンネル数6
光源半導体レーザー
バッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
測定レンジ0.5〜25.0μm
効率(計数)0.5μm/50%±20%、0.75μm/100±10%
アズワン品番3-7596-24