くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862584
品番
SUS200-004
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
メッシュ
200
アズワン品番
3-7682-02
線径(μm)
40
開口率(%)
0.469
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
87