くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862600
品番
SUS250-003
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
メッシュ
250
アズワン品番
3-7682-03
線径(μm)
30
開口率(%)
0.498
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
72