くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862609
品番
SUS250-004
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
メッシュ
250
アズワン品番
3-7682-04
線径(μm)
40
開口率(%)
0.369
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
62