くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862618
品番
SUS290
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
メッシュ
290
アズワン品番
3-7682-05
線径(μm)
20
開口率(%)
0.597
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
68
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000