アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20862677
品番
HS-1DN
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,980
販売価格(税別)
¥
41,800
バスケットに入れる
仕様
回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100〜1500
質量(kg)
約1
電源
AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50〜3000×1
サイズ(mm)
175×190×70
アズワン品番
2-4992-01
マグネット強度
0.13T
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000