アズワン
マグネチックスターラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
撹拌容量(mL)
50~2000×4
50~2000×4
50~2000×6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20862686
品番
HS-4AN
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
仕様
回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約4、回転数(rpm):MAX約1500、付属回転子(mm):30×4個
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
サイズ(mm)
320×345×80
アズワン品番
2-4993-01
マグネット強度
0.13T