アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20862695
品番
HS-6AN
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
仕様
回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約4.5、回転数(rpm):MAX約1500、付属回転子(mm):30×6個
質量(kg)
約5
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50〜2000×6
サイズ(mm)
480×345×80
アズワン品番
2-4993-02
マグネット強度
0.13T
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000