くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 1000×1000mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
メッシュ
500
アズワン品番
3-7682-14
注文コード
20862706
品番
SUS500-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,100
この商品は
メッシュ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
メッシュ
500
アズワン品番
3-7682-14
線径(μm)
18
開口率(%)
0.419
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
目開き(μm)
33
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000