くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862724
品番
SUS200-003
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
メッシュ
200
アズワン品番
3-7682-20
線径(μm)
30
開口率(%)
0.583
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
目開き(μm)
97