くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20862758
品番
SUS250-004
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
SUS316
メッシュ
250
アズワン品番
3-7682-23
線径(μm)
40
開口率(%)
0.369
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
目開き(μm)
62