※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

規格瓶K

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20862844 品番 No.4
参考基準価格(税別)¥97 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
容量37.5mL 口内径×胴径×高さ(mm)20.2×35×64.5 材質(本体)並ガラス 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP アズワン品番2-4999-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
ラッカーシンナー保管用に

鋼材へ付着している油やスパッタ防止剤を拭き取る際の、ラッカーシンナー保管用に購入しました。中蓋も付属しているので倒れてもこぼれることはありません。欲を言えば、中蓋につまみがほしいところです。

対象商品:
20862835
2025-02-06
用途:
試料の保存
その他業種

とても安くまた耐久性も高くよく購入させていただいています。

対象商品:
20862862
2022-08-08
用途:
塗液サンプル用
製造業

サンプル試作等に少量50ml用瓶として、長く使用しています。発送等の場合にも安心して使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
20862774
2022-04-22
用途:
分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

サンプリング便としてしようしています、遮光性なのでよいです。

対象商品:
20862853
2021-04-24
用途:
水耕栽培用
建設業・工事業

普通のジャムの瓶だと苔が生えるので、アルミホイルを巻いていましたが、水量が見えないので、こちらにしました。
意外に痛んでいる根が見えます。
1ヶ月ですが、今のところ苔は生えていないです。

1人が参考にしています
対象商品:
20862862
2019-06-07
用途:
薬品の保管

安くて丈夫なので使っています。中蓋もあって口の締りもいいです。
褐色なのは遮光性があり、試薬などの保存に大活躍しています。ガラスが厚手なので、少しくらいぶつけても安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
20862862
2023-04-19
用途:
粉の小分け
卸売・小売業

前回注文した際に、内蓋がついてない瓶がいくつかあります。
もう一度発注したので、すべて内蓋があるかどうかを
確認してから発送していただきますようお願いします。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
20862774
2020-07-26
用途:
錠剤の保存
飲食業

コスパ良好です。
作りは十分に機能していて不満はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする